text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 9R452989
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R452989
EAN 4015448819271
UBB 500751871095
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867683
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.