Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Stavěcí šrouby
51290
51290.050.025
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
tavěcí šroub s dlouhým čípkem DIN 417 Nerezocel A1 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Long dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Long dog
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
25
n
0.8
P
0.8
z (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
417
Čísla materiálu
Objednací číslo
51290.050.025
EAN
8715494275132
UBB
500512298836
UNSPSC
31161505