Těsnící a tlumící podložky
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
Těsnící a tlumící podložky
50302
50302.160.021
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
Těsnicí kroužek žíhaný, h=2 mm DIN 7603 A Měď h=2,0±0.2 16X21MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Měď
Vnější průměr
21
Info
h=2,0±0.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
16 mm
Materiál
Měď
Vnější průměr
21
Info
h=2,0±0.2
Rozměry
d1
16
d1 (min.)
16.2
d2
21
d2 (max.)
20.9
D (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
50302.160.021
EAN
8715492243317
UBB
950356088431
UNSPSC
31161818