Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMI1
PIMI1191390
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 3/4X390 (15.3/8)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/4 Inch
Délka
390 mm
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
390
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMI1191390