Svorníky
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
Svorníky
22082
22082.127.057
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
55 mm
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
13
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
B
0.875
L (mm)
55
M
12.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22082.127.057
EAN
8715493205345
UBB
951353662434
UNSPSC
31161619