text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X260 (10.1/4)

Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifiche

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 260 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensioni

B 1.8125
L (mm) 260
M 28.2

Standard

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22086.285.260
EAN 8715494395335
UBB 500578795170
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.