text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi BS ≈4882 Ocel ASTM A193M - ASTM A194M Bez PU Gr.B7 - Gr.2H M33X190


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Confezionato per 1

Specifiche

Průměr M33
Délka 190 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1760
Info
  • Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
  • L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód 7318154890

Dimensioni

B 50
d-D M33
L (mm) 190
M 33
P 3.5

Standard

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22060.330.190
EAN 8715494409599
UBB 500578859364
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.