text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s půlkulatou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Specifikace

Průměr NO.2
Délka 5/8 Inch
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.162
H (max.) 0.069
J (max.) 0.031
T (max.) 0.048

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51213.008.0062
EAN 8717077798557
UBB 500625020218
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.