Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
55292
55292.100.012
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
Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Nerezocel A4 M10X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
12 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
Čísla materiálu
Objednací číslo
55292.100.012
EAN
8715494114653
UBB
500571521474
UNSPSC
31161505