text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Gedore D19 EMU-20 23 pezzi da 1/2 pollice di larghezza tra le piastre 8-32 mm

Numero articolo 2S284404
Imballaggio Scatola di metallo
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 18
Numero totale di utensili 23
Dimensione del collegamento (mm) 12.5

Specifiche

Imballaggio Scatola di metallo
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 18
Numero totale di utensili 23
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
marca Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Socket Set

Descrizione

S příslušenstvím z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, sada U-20 s robustní pákovou reverzibilní ráčnou, s uvolněním tlačítkem, sada U-3 s jemným ozubením, s číselníkovou výměnou ráčny, v pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, rozměry: 425 x 277 x 55 mm, Rozměry: 1,5 x 2,5 x 3,5 mm: 425 x 277 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2S284404
EAN 4010886930250
UBB 500642501810
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2545845
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.