text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a trnem Nerezocel A2 70 M6X20


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.81
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 1
Drážka 30

Numeri di articolo

Numero articolo 51037.060.020
EAN 8715492259974
UBB 952351841087
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.