text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Nerezocel A2 ST4,8X19MM

Specifications

Průměr 4.8 mm
Délka 19 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8
Čís. křížové drážky 2
P 1.6

Standards

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Article numbers

Article number 51332.048.019
EAN 8715494108515
UBB 500571842235
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.