Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
51660
51660.042.045
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A2 ST4,2X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
3.7
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
51660.042.045
EAN
8715492302281
UBB
950352190629
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce