text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicová kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 3,2 mm 1000 kusů


Artikelnummer 7S190003
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11.5
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Fork Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 7S190003
EAN 8712734092825
UBB 500641061360
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 642RED-1000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.