Rýhované šrouby a palcové šrouby
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
Rýhované šrouby a palcové šrouby
47490
47490.030.010
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
Rýhovaný palcový šroub nízký DIN 653 Mosaz Cu3 M3X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
10 mm
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
dk
12
e
2
Plný závit L ≤
10
k
2.5
L (mm)
10
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
653
Čísla materiálu
Objednací číslo
47490.030.010
EAN
8715492844941
UBB
950351757444
UNSPSC
31161500