text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice Gedore K 32 AF 1,11/16


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Numero articolo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25
Šířka klíče (palce) 1 11/16 palce
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 685
HS kód 8204200000
Model K 32 1.11/16AF
Type Impact Socket

Descrizione

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Numeri di articolo

Numero articolo G2325.430.001
EAN 4010886628607
UBB 240120525102
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6286030

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.