Pomac Automation B.V.
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
Pružné kolíky
39105
39105.080.020
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
Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 Pozinkované 8X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
20 mm
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozměry
a (min.)
1.6
d1 (max.)
8.8
d1 (min.)
8.5
d2 ≈
5.5
D (mm)
8
L (mm)
20
s
1.5
V
42.76
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
7060
DIN
1481
NEN
2458
ISO
8752
Čísla materiálu
Objednací číslo
39105.080.020
EAN
8717077256712
UBB
500649082913
UNSPSC
31163201
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace