text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M22


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 22
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 16.5
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M22
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 22
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 16.5
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozměry

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51450.220.001
EAN 8715492291493
UBB 950357118039
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.