text.skipToContent text.skipToNavigation

Otevřený klíč Gedore Slogging 133 šířka napříč plochami 41 mm délka 225 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Article number
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 227
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 41
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 227
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 41
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 19.2
Šířka hlavy malá (mm) 88
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1000
HS kód 8204110000
Type Slogging Spanner

Description

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Article numbers

Article number G2150.410.001
EAN 4010886640050
UBB 240120124237
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6400500

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.