FOCAL MEDITECH B.V.
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
Okroužky
38808
38808.022.221
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
O-kroužek, d2=2,62 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,62mm 22,22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
22.22 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Rozměry
d1
22.22
D (mm)
22.22
Tloušťka
2.62
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38808.022.221
EAN
8715492785244
UBB
950357192448
UNSPSC
27111900