text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 28 x 1320 x 1200mm


Article number 6D779159
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 1200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 1320
Průměr vrtáku (mm) 28
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 1200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 6D779159
EAN 4002395374403
UBB 500513732932
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932352782
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.