Střední
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
Střední
30569
30569.060.092
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
MAXXFAST Rámové upevnění Ocel Pozinkované 10X92
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
S-FAST
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
92 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
S-FAST
Rozměry
D (mm)
10
Hloubka otvoru (min.)
60
Vrták ø
10
Účinná hloubka ukotvení (hef)
40
Upínací rozsah (tfix.max.)
60
L (mm)
92
Výtažná síla v kN
1.7
Hlava nýtu ø
13
Šroub ø
M6
Kapacita střihu v N
500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30569.060.092
EAN
8715494120036
UBB
500619777377
UNSPSC
31162400