SC ECOMAC BIZ SRL - 8800844415118
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
Šrouby s okem a hákem
Matice s okem
Matice s okem
51950
51950.160.001
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
Matice s okem, značení CE DIN 582 Nerezocel A2 50 kovaný M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
240
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
240
Info
Když je zvedací matice součástí zvedacího zařízení, pak je nutné její označení CE. Matice s okem nemusí být označena CE, pokud není použita na zvedání (např. tažné zařízení).kovaný
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
d2
63
d3
35
e
13
h
62
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
582
Čísla materiálu
Objednací číslo
51950.160.001
EAN
8715492315687
UBB
950355568102
UNSPSC
31161711
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace