51228
51228.030.010
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
Lisovací matice, otevřená Nerezocel A1 M3X4,18X10X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching through stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
10 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Steel self-clinching through stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Rozměry
B
4
C
4.18
d-D
M3
D
3.2
Velikost otvoru
4.2
L (mm)
10
Min. vzdálenost okraje listu
6
Min. doporučeno. tloušťka plechu
1
S
4.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51228.030.010
EAN
8712423022096
UBB
500656769139
UNSPSC
31161816