text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cable Rope Shear 15mm 2-Component Handle 165mm


Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Stříhá vícežilové měděné a hliníkové kabely do Ø 15 mm (50 mm²). Není vhodný pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Kapacita řezu měděného kabelu, vícežilového: 50 mm²- Kapacita řezu měděného kabelu, vícežilového: AWG: 1 / 0- VDE testováno: ano.

Numer artykułu K1161.610.166
Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Pakowane po 1

Specyfikacje

Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Suitable for solid conductors No
Suitable for stranded conductors Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 230
Commodity code 82033000
Type Cable Rope Shear

Opis

Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Stříhá vícežilové měděné a hliníkové kabely do Ø 15 mm (50 mm²). Není vhodný pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový: Kapacita řezu měděného kabelu, vícežilového: 50 mm²- Kapacita řezu měděného kabelu, vícežilového: AWG: 1 / 0- VDE testováno: ano.

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 16 165 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.