text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNĚJ. 4911A 0 140MM


Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 3 - 10 mm: 0,9 mm

Objednací číslo K1049.110.000
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (m) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (m) 140
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
HS kód
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 3 - 10 mm: 0,9 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 11 A0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.