text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M12X1,25X10


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Průměr M12
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 5.4
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318154890

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Standard

BS ≈4168-2
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
ISO ≈4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07813.120.010
EAN 8717077287235
UBB 500647996411
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.