text.skipToContent text.skipToNavigation

Boční frézy Gedore 8316-140 JC


Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, 2komponentní rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Indukčně kalené břity (62 - 64 HRC) zajišťují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu, JC = chromovaná, s., Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukce rukojeti.

Article number G3031.300.140
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 148
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 148
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 22
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 17
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
HS kód 8203200000
Type Side Cutter

Description

Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, 2komponentní rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Indukčně kalené břity (62 - 64 HRC) zajišťují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu, JC = chromovaná, s., Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukce rukojeti.

Article numbers

Article number G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  6744190
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.