text.skipToContent text.skipToNavigation

imbusová hlavice Gedore 42 27 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Article number G2182.270.001
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 270
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 127
Délka dlouhé nohy (mm) 277
Průměr čepele (mm) 27
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1750
HS kód
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Article numbers

Article number G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6342550
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.