text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 894 šířka napříč plochami 13 mm délka 132 mm fosfátovaný


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Artikelnummer
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 13
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Šířka hlavy malá (mm) 28.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód 8204110000
Type Spanner

Beschreibung

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Artikelnummern

Artikelnummer G2105.130.001
EAN 4010886657430
UBB 240120077120
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6574330

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.