text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Závěsná objímka Ocel DC01 Pozinkované 15-19

Numero articolo
Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DC01
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FGRS Plus
Info
  • Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
  • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
  • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
  • Upínací matice: navařená, klíč 13mm
  • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
  • Zvukově izolační vložka:
  • Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
  • Zvuková izolace: pro DIN 4109
  • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
  • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
  • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
    • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Specifiche

Značka Fischer
Materiál Ocel
Technický materiál DC01
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. FGRS Plus
Info
  • Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
  • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
  • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
  • Upínací matice: navařená, klíč 13mm
  • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
  • Zvukově izolační vložka:
  • Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
  • Zvuková izolace: pro DIN 4109
  • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
  • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
  • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
    • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Dimensioni

F max (kN) 0.65
B 52
b x s 20
Rozsah uchycení 15-19
Grip range D 15
H 40
Velikost hadice 0.375
Z 24

Numeri di articolo

Numero articolo 64100.015.019
EAN 4006209794012
UBB 500504045112
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  079401

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.