text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ubn 2,5x100 kabelová stahovací páska černá


Kabelová stahovací páska fischer UBN je cenově výhodný upevňovací prvek vyrobený z vysoce kvalitního nylonu. Při montáži se kabelová stahovací páska jednoduše umístí kolem předmětu, který má být zajištěn, a pásek se protáhne hlavou kabelové stahovací pásky. Kabelová stuha je trvale upevněna díky zacvaknutí jazýčku v zubech. Kabelová stahovací páska je ideální pro svazování elektrických kabelů, ocelových trubek a plastových izolačních trubek. Černá kabelová stahovací páska UBN je vyrobena z materiálu stabilizovaného proti UV záření.

Objednací číslo 87488FIS
Délka
Barva Černá
Design Vnější ozubení
Bezhalogenový Ano
Textový proužek Žádný
Baleno po 1

Specifikace

Délka 100 mm
Barva Černá
Design Vnější ozubení
Bezhalogenový Ano
Textový proužek Žádný
Ochrana povrchu Neléčená
Typ upevnění Žádný
Řešitelné zapínání Ne
Transparentní Ne
Uzavření pásu Plastový břit/-vačka
Schválení MIL Ne
Schválení UL Ne
UV stabilní podle normy ASTM D6779 Ano
Schválení VG Ne
Šířka pásu (mm) 2.5
Fluorescenční Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Váha kusu (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Popis

Kabelová stahovací páska fischer UBN je cenově výhodný upevňovací prvek vyrobený z vysoce kvalitního nylonu. Při montáži se kabelová stahovací páska jednoduše umístí kolem předmětu, který má být zajištěn, a pásek se protáhne hlavou kabelové stahovací pásky. Kabelová stuha je trvale upevněna díky zacvaknutí jazýčku v zubech. Kabelová stahovací páska je ideální pro svazování elektrických kabelů, ocelových trubek a plastových izolačních trubek. Černá kabelová stahovací páska UBN je vyrobena z materiálu stabilizovaného proti UV záření.

Čísla materiálu

Objednací číslo 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
Výrobní číslo položky 87488
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.