Střední
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
Kotvy
Střední
63174
63174.100.160
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
Fischer Dlouhá hmoždinka Plast SXS-F US A4 10X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
SXS-F US A4
Info
Hmoždinka s nákružkem ø 18 x 2 mm, s předmontovaným nerezovým šroubem A4 se šestihrannou hlavou s T-hvězdicí a integrovanou podložkou.
Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro více nekonstrukčních upevnění v normálním betonu.
U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) pročtěte povolení.SXS-F US A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
160 mm
Barva
Šedé
Materiál
Plast
Typ č.
SXS-F US A4
Info
Hmoždinka s nákružkem ø 18 x 2 mm, s předmontovaným nerezovým šroubem A4 se šestihrannou hlavou s T-hvězdicí a integrovanou podložkou.
Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro více nekonstrukčních upevnění v normálním betonu.
U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) pročtěte povolení.SXS-F US A4
Rozměry
Beton ≥ C16 / 20
2
D (mm)
10
Hloubka otvoru (min.)
170
Vrták ø
10
Montážní tloušťka (max.)
110
L (mm)
160
Rozměr šroubu
7x169
Drážka
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63174.100.160
EAN
4006209240625
UBB
500500604383
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
024062
Stáhnout další informace