text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové klíče s malým posunem 3/8X7/16

Numero articolo 2F205450
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 276.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11

Specifiche

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 276.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 19.525
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 3/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 14.6
Šířka hlavy velká (mm) 17.3
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
HS kód 82032000
Type Offset Ring Wrench

Descrizione

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  57L.3/8X7/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.