Vrtací pouzdra
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
F3685
F3685.023.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 2,3 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/náhradního dílu
Jiný
Příslušenství
Ano
Náhradní díl
Ne
d1
2.30
d2
5
d3
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D (mm)
2.30
Typ příslušenství/náhradního dílu
Jiný
Příslušenství
Ano
Náhradní díl
Ne
d1
2.30
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Type
O848720230
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3685.023.001
EAN
8716563437475
UBB
240201667161
UNSPSC
27110000