text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X350MM


Položka č. U0020.065.350
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková délka (mm) 330
Průměr vrtáku (mm) 6.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory

Čísla materiálu

Položka č. U0020.065.350
EAN 8715494656566
UBB 240201341361
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS065350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.