text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Numero articolo U0716.079.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0716.079.001
UBB 240203291655
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.