text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 15.00mm


Artikelnummer 7J056587
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 15
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7J056587
EAN 7320760374757
UBB 500630692514
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A77715.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.