text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7513 B Závitořezné šrouby DIN 7513 B Ocel Pozinkované M4X10


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Průměr M4
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
HS kód

Dimensioni

d-D M4
dk 7
k 2.6
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
Tloušťka stěny t 1.1

Standard

DIN 7513-BE

Numeri di articolo

Numero articolo 27030.040.010
EAN 8717077323216
UBB 500651087503
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.