Řezačky
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Řezačky
B4065.001.007
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
Akumulátorové profesionální nůžky Bosch GSC 10,8 V-LI SOLO
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
B4065.001.007
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
60
Výška
131
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3600
Délka (m)
256
Nejmenší poloměr (mm)
15
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
60
Výška
131
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3600
Délka (m)
256
Nejmenší poloměr (mm)
15
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.3
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
0.8
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1760
HS kód
Zobrazit
Type
Cordless Shear
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4065.001.007
EAN
3165140577298
UBB
500613325298
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
0601926105