text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 18V-45 C


Artikelnummer 7O634861
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 545
Kapacita baterie (Ah) 12
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 9.2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 45
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 12.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 545
Kapacita baterie (Ah) 12
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 9.2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 45
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 12.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 2760
Volnoběžné otáčky (1/min) 305
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód 84672110

Artikelnummern

Artikelnummer 7O634861
EAN 4059952508023
UBB 500708201750
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611913002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.