text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 3-28 DRE


Artikelnummer B4350.000.085
Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (m) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (m) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 82
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6100
HS kód 84672191
Model GBH 3-28 DRE
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer B4350.000.085
EAN 3165140471220
UBB 500512003301
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 061123A000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.