text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Bahco 1“ čtyřhran 200-1000Nm 1055mm


Article number 9C803907
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 6350
Celková délka (mm) 1055
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ne
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 6350
Celková délka (mm) 1055
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 200 - 1000
Šířka hlavy (mm) 78
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 25.4
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 68
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
HS kód
Model 7455

Article numbers

Article number 9C803907
EAN 7314150368303
UBB 500697094968
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  7455-1000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.