text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sada koncovek drátů 97 90 16 w. krimpovací kleště a odizolovací kleště


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi na drátové koncovky 97 53 09 a samonastavitelným odstraňovačem izolace 12 40 200. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Sada obsahuje: 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavovací odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště pro drátové koncovky s čelním plněním (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 17/10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 22/12 mm (10 mm²),

Article number 1L030221
S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
HS kód
Packed per 1

Specifications

S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
HS kód
Type Crimp Assortment Box

Description

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi na drátové koncovky 97 53 09 a samonastavitelným odstraňovačem izolace 12 40 200. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Sada obsahuje: 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavovací odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště pro drátové koncovky s čelním plněním (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 17/10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Drátěná kování s plastovým límcem 22/12 mm (10 mm²),

Article numbers

Article number 1L030221
EAN 4003773086024
UBB 500711494756
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 90 16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.