text.skipToContent text.skipToNavigation

3M filtr proti parám 5925 bílý


Filtry pevných částic 3M™ poskytují ochranu proti široké škále prachu, mlhy a dalších částic. Filtry pevných částic 3M nabízejí nízký odpor při dýchání a dobré vyvážení s tenkým, dozadu zkoseným profilem, který je navržen tak, aby optimalizoval vaše zorné pole při nošení respirátoru. Vybrané filtry z této řady lze použít ve spojení s držákem filtru 3M™

Objednací číslo 59253M
Typ připojení Bajonet
Typ konstrukce Filtrační vložka
Chrání před pevnými částicemi Ano
Chrání proti organickým parám Ano
Chrání před kyselým plynem Ne
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Typ připojení Bajonet
Typ konstrukce Filtrační vložka
Chrání před pevnými částicemi Ano
Chrání proti organickým parám Ano
Chrání před kyselým plynem Ne
Chrání před čpavkem Ne
Chrání před methylaminem Ne
Chrání před formaldehydem Ne
Chrání před rtutí Ne
Chrání před chlórem Ne
Chrání před chlorovodíkem Ne
Chrání před oxidem siřičitým Ne
Chrání před sirovodíkem Ne
Chrání před fluorovodíkem Ne
Chrání před oxidem chloričitým Ne
Model 5925

Popis

Filtry pevných částic 3M™ poskytují ochranu proti široké škále prachu, mlhy a dalších částic. Filtry pevných částic 3M nabízejí nízký odpor při dýchání a dobré vyvážení s tenkým, dozadu zkoseným profilem, který je navržen tak, aby optimalizoval vaše zorné pole při nošení respirátoru. Vybrané filtry z této řady lze použít ve spojení s držákem filtru 3M™ 501 a filtrem 3M™ proti plynům a parám, který poskytuje kombinovanou ochranu proti plynům, parám a částicím. 3M™ filtry pevných částic poskytují ochranu proti široké škále prachu, mlhy a dalších částic. Partikulární filtry 3M nabízejí nízký odpor při dýchání a dobré vyvážení s tenkým, dozadu zkoseným profilem, který je navržen tak, aby optimalizoval vaše zorné pole při nošení respirátoru. Vybrané filtry této řady lze použít ve spojení s držákem filtru 3M™ 501 a filtrem 3M™ Gas & Vapour Filter, který poskytuje kombinovanou ochranu proti plynům, parám a částicím. filtry jsou k dispozici ve výkonnostních úrovních P2 a P3, s možností pevného pouzdra pro náročné prostředí a prostředí vyžadující snadnou dekontaminaci. Filtry lze snadno nacvaknout na místo, stačí seřídit spoje a otočit je na místo. Lze je použít se všemi opakovaně použitelnými respirátory 3M vybavenými bajonetovým připojením. k určení, který filtr je vhodný pro vaše prostředí, a k usnadnění zavedení plánu výměny filtrů použijte software 3M Service Life and Select, který je k dispozici na adrese www.3m.com/sls.

Čísla materiálu

Objednací číslo 59253M
EAN 4054596793767
UBB 500614567658
UNSPSC 40161500
Výrobní číslo položky 5925
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.