text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #4-40X3/4 ft

Specifikace

Průměr NO.4
Délka 3/4 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitem
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozměry

A 0.255
H 0.083
J 0.0625
LT (min.) 0.75
Závitů na palec 40

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07415.011.0075
EAN 8717077368132
UBB 500621034650
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.