text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PU #6-32X7/8

Specifikace

Průměr NO.6
Délka 7/8 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitem
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozměry

A 0.307
H 0.097
J 0.078125
LT (min.) 0.75
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07410.013.0087
EAN 8717077366169
UBB 500621014694
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.