text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 965 A-H Ocel Bez PU 4.8 M3X5


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Packed per 2,000
Full Box only

Specifications

Průměr M3
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.34
HS kód

Dimensions

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Standards

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Article numbers

Article number 24569.030.005
EAN 8717077227026
UBB 500648243813
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.