55110
55110.030.006
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A4 M3X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55110.030.006
EAN
8715492333605
UBB
950353290360
UNSPSC
31161504