text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #10-32X7/8

Specifikace

Průměr NO.10
Délka 7/8 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozměry

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07567.019.0087
EAN 8715492887504
UBB 500625367304
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.